text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkaná rolka 150x10000


Advantages: Very good adaptation to surface contours - No clogging - Ideal for smoothing, cleaning, roughening and for general surface finishing - Can be used wet and dry

Položka č. 4M140221
Šírka 150
Typ Roll
Dĺžka (mm) 10000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 150
Typ Roll
Dĺžka (mm) 10000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Silikónový karbid
Granulácia podľa CAMI 120
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Vhodné pre plnivo Áno
Značka Klingspor
Model NRO 500
Type Nonwoven Web Roll

Popis

Advantages: Very good adaptation to surface contours - No clogging - Ideal for smoothing, cleaning, roughening and for general surface finishing - Can be used wet and dry

Čísla materiálu

Položka č. 4M140221
EAN 4014855094431
UBB 500513308147
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 260367
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.