text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkaná rolka 150 G600


Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Položka č. 0M159379
Priemer 150
Typ Disk
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 150
Typ Disk
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Silikónový karbid
Granulácia podľa CAMI 600
Vzor otvorov Žiadne
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť ultra jemná
Vhodné pre plnivo Áno
Značka Klingspor
Model NDS 400 K
Type Abrasive Disc

Popis

Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Čísla materiálu

Položka č. 0M159379
EAN 4014855336616
UBB 500695884527
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 342641
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.