text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkaná rolka 150 G320


Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Položka č. 3J360500
Priemer 150
Typ Roll
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 150
Typ Roll
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 320
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť ultra jemná
Vhodné pre plnivo Áno
Značka Klingspor
Obsah balení (ks) 20
Model NDS 400 K
Type Abrasive Disc

Popis

Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Čísla materiálu

Položka č. 3J360500
EAN 4014855336609
UBB 500695884378
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 342640
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.