Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
4Q233150
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 602 A Diamond 300X2,8X20
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Q233150
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.8
Max. počet otáčok (1/min)
6400
Priemer kotúča (mm)
300
Vhodné na asfalt
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.8
Max. počet otáčok (1/min)
6400
Priemer kotúča (mm)
300
Vhodné na asfalt
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
20
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
2.8
Výška segmentu (mm)
10
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
18
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 602 A Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Q233150
EAN
4014855224715
UBB
500636812207
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
327025