text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 350 U Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Položka č. 2N662273
Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 125
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Šírka segmentu (mm) 33
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 125
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Šírka segmentu (mm) 33
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 9
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Čísla materiálu

Položka č. 2N662273
EAN 4014855290697
UBB 500695751296
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 336215
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.