text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor kotúč na rýchlu výmenu 76 mm P60

Na objednávku

Objednací číslo S0833.076.060
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 20000
Priemer 76
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 76
Materiál nosiča Polyester
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 20000
Priemer 76
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 76
Materiál nosiča Polyester
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa FEPA 60
Vhodné pre pórobetón Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Plast
Klapkový kotúč Nie
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 11
HS kód 68053000
Model QRC 411
Type Quick-Change Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo S0833.076.060
EAN 4014855124442
UBB 500614787363
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 295321
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.