Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
S0833.050.120
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
Klingspor kotúč na rýchlu výmenu 50 mm P120
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
S0833.050.120
Použitie
Brúsenie
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
30000
Priemer
50
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
50
Granulácia
120
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
30000
Priemer
50
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
50
Granulácia
120
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na asfalt
Nie
Vhodné na tehly
Nie
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na betón/betónový kameň
Nie
Vhodné na pancierový betón
Nie
Vhodné pre liatinové rúry
Nie
Vhodné na modrý kameň
Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné na kov
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Nie
Vhodné na šamot
Nie
Vhodné na vymývaný betón
Nie
Vhodné na strešné škridly
Nie
Diamantové koleso
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Miskový kotúč
Nie
Typ častíc
Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI
120
Vhodné pre pórobetón
Nie
Vzor otvorov
Žiadne
Upevňovacie zariadenie X-Lock
Nie
Segmentácia
Žiadne
Materiál podkladovej dosky
Plast
Klapkový kotúč
Nie
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
8
HS kód
68053000
Model
QRC 411
Type
Quick-Change Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S0833.050.120
EAN
4014855124541
UBB
500614787108
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
295311