text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Klapkové koleso K80


Univerzalen proizvod za materiale iz jekla in nerjavečega jekla. Enakomeren odjem. Primeren za uporabo na težko dostopnih mestih

Položka č. S0541.000.080
Šírka 15
Max. počet otáčok (1/min) 12700
Priemer 60
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 80
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 15
Max. počet otáčok (1/min) 12700
Priemer 60
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 80
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 58
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Čísla materiálu

Položka č. S0541.000.080
EAN 4014855016679
UBB 240216498503
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13016
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.