text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Klapkové koleso K60


Univerzalen proizvod za materiale iz jekla in nerjavečega jekla. Enakomeren odjem. Primeren za uporabo na težko dostopnih mestih

Položka č. S0541.000.060
Šírka 15
Max. počet otáčok (1/min) 12700
Priemer 60
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 15
Max. počet otáčok (1/min) 12700
Priemer 60
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 52
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Čísla materiálu

Položka č. S0541.000.060
EAN 4014855016662
UBB 240216498438
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13015
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.