text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Klapkové koleso K40


Univerzalen proizvod za materiale iz jekla in nerjavečega jekla. Enakomeren odjem. Primeren za uporabo na težko dostopnih mestih

Položka č. S0542.023.040
Šírka 30
Max. počet otáčok (1/min) 12700
Priemer 60
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 40
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 30
Max. počet otáčok (1/min) 12700
Priemer 60
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 40
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 77
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Čísla materiálu

Položka č. S0542.023.040
EAN 4014855015139
UBB 240216447526
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13050
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.