text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Klapkové koleso K320


Univerzalen proizvod za materiale iz jekla in nerjavečega jekla. Enakomeren odjem. Primeren za uporabo na težko dostopnih mestih

Položka č. S0533.060.320
Šírka 15
Max. počet otáčok (1/min) 25400
Priemer 30
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 320
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 15
Max. počet otáčok (1/min) 25400
Priemer 30
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 320
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 17
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Čísla materiálu

Položka č. S0533.060.320
EAN 4014855016013
UBB 240216442659
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 12851
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.