text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Klapkové koleso K240


Univerzalen proizvod za materiale iz jekla in nerjavečega jekla. Enakomeren odjem. Primeren za uporabo na težko dostopnih mestih

Položka č. S0535.000.240
Šírka 15
Max. počet otáčok (1/min) 19000
Priemer 40
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 240
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 15
Max. počet otáčok (1/min) 19000
Priemer 40
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 240
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 34
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Čísla materiálu

Položka č. S0535.000.240
EAN 4014855016181
UBB 240216495616
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 12913
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.