text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Klapkové koleso K120


Univerzalen proizvod za materiale iz jekla in nerjavečega jekla. Enakomeren odjem. Primeren za uporabo na težko dostopnih mestih

Položka č. S0539.060.120
Šírka 20
Max. počet otáčok (1/min) 15200
Priemer 50
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 120
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 20
Max. počet otáčok (1/min) 15200
Priemer 50
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 120
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 50
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Čísla materiálu

Položka č. S0539.060.120
EAN 4014855016518
UBB 240216443152
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.