text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Klapkové koleso K100


Univerzalen proizvod za materiale iz jekla in nerjavečega jekla. Enakomeren odjem. Primeren za uporabo na težko dostopnih mestih

Položka č. S0540.000.100
Šírka 30
Max. počet otáčok (1/min) 15200
Priemer 50
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 100
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 30
Max. počet otáčok (1/min) 15200
Priemer 50
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 100
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 74
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Čísla materiálu

Položka č. S0540.000.100
EAN 4014855053742
UBB 240216497778
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 61333
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.