text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Klapkové koleso K100


Univerzalen proizvod za materiale iz jekla in nerjavečega jekla. Enakomeren odjem. Primeren za uporabo na težko dostopnih mestih

Položka č. S0533.060.100
Šírka 15
Max. počet otáčok (1/min) 25400
Priemer 30
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 100
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 15
Max. počet otáčok (1/min) 25400
Priemer 30
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 100
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 18
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Čísla materiálu

Položka č. S0533.060.100
EAN 4014855015962
UBB 240216442162
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 12846
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.