text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Klapkové koleso 115mm K40 M14


Lahko se uporablja na vseh standardnih kotnih brusilnikih (80m/s). Za univerzalno uporabo; čelni in bočni položaj. Enostavna menjava z orodjem, brez dodatne pomoči

Položka č. S0516.115.040
Šírka 20
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Držiak hriadeľa (mm) 14
Granulácia 40
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 20
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Držiak hriadeľa (mm) 14
Granulácia 40
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 426
Model WSM 617
Type Angle Grinder Mop

Čísla materiálu

Položka č. S0516.115.040
EAN 4014855104611
UBB 500504835157
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 277014
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.