text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor karbidový fréza HF 100 A karbid 12,7x25x6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Položka č. 1G325731
Tvar hlavy Valec
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032 ZYA
Značka Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Čísla materiálu

Položka č. 1G325731
EAN 4014855276226
UBB 500695738848
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334123
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.