Netkané brusné produkty
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
Netkané brusné produkty
0I088133
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
Klingspor Kalandrový valec NFW 600 S stredný dm100xŠ100mm 19 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Suitable for matting, satin finishing and end cutting of metal surfaces. Mount 19 mm
Celý popis
Položka č.
0I088133
Šírka
100
Max. počet otáčok (1/min)
3700
Priemer
100
Držiak hriadeľa (mm)
19
Vhodné pre plasty
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
100
Max. počet otáčok (1/min)
3700
Priemer
100
Držiak hriadeľa (mm)
19
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Typ častíc
Corundum
Značka
Klingspor
Model
NFW 600 S
Type
Nonwoven Web Drum
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Suitable for matting, satin finishing and end cutting of metal surfaces. Mount 19 mm
Čísla materiálu
Položka č.
0I088133
EAN
4014855089819
UBB
500513187285
UNSPSC
31191500
Číslo materiálu výrobcu
258896