text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hrubý čistiaci kotúč NCD 200 dm125xmm otvor 22,23 mm


Specialna SiC koprenasta mreža za čiščenje površin in odstranjevanje vročinskih nians.Se ne maši zahvaljujoč odprti strukturi

Položka č. S0810.125.023
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 9600
Priemer 125
Typ Disk
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 9600
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Silikónový karbid
Vhodné pre pórobetón Nie
Rozptyl Open
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Sklenená tkanina
Klapkový kotúč Nie
Vhodné pre plnivo Áno
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 80
Model NCD 200
Type Cleaning Disc

Popis

Special SiC non-woven cleaning cloth for removing temper colours and cleaning surfaces. No clogging thanks to the open structure. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. S0810.125.023
EAN 4014855090471
UBB 500504217216
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 259044
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.