text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klingspor Diamantový kotúč DT 612 UT Diamond 300X2,8X20

Numer artykułu 1G222258
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno

Specyfikacje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 20
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Numery artykułów

Numer artykułu 1G222258
EAN 4014855319879
UBB 500695768878
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 340224
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.