text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 L Carbide 8X25,4X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Položka č. 0W706414
Tvar hlavy Kužeľ s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25.4
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Kužeľ s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25.4
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 8
Tvar hlavice podľa DIN 8032 KEL
Značka Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Čísla materiálu

Položka č. 0W706414
EAN 4014855276745
UBB 500695747427
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334171
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.