text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 H Carbide 12,7X32X6


Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Položka č. 1M735771
Tvar hlavy V tvare plameňa
Celková dĺžka (mm) 77
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 32
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy V tvare plameňa
Celková dĺžka (mm) 77
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 32
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12.7
Značka Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Čísla materiálu

Položka č. 1M735771
EAN 4014855276738
UBB 500695747260
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334170
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.