text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 G Carbide 8X19X6


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Položka č. 7B795321
Tvar hlavy Špicatý strom
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Špeciálna brúsená oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Špicatý strom
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Špeciálna brúsená oceľ
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 8
Tvar hlavice podľa DIN 8032 SPG
Značka Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Položka č. 7B795321
EAN 4014855276639
UBB 500695745447
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334161
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.