text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 F Carbide 9,6X19X6


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Položka č. 7A077979
Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Špeciálna brúsená oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Špeciálna brúsená oceľ
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 9.6
Tvar hlavice podľa DIN 8032 RBF
Značka Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Čísla materiálu

Položka č. 7A077979
EAN 4014855276578
UBB 500695744291
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334155
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.