text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 F Carbide 8X20X6


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Položka č. 6P766635
Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Ozubenie Špeciálna brúsená oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Ozubenie Špeciálna brúsená oceľ
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 8
Tvar hlavice podľa DIN 8032 RBF
Značka Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Čísla materiálu

Položka č. 6P766635
EAN 4014855276486
UBB 500695743871
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334153
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.