text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 E Carbide 12,7X22X6


Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Položka č. 9P278633
Tvar hlavy Oval
Celková dĺžka (mm) 67
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 22
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Oval
Celková dĺžka (mm) 67
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 22
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032 TRE
Značka Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Čísla materiálu

Položka č. 9P278633
EAN 4014855276790
UBB 500695743202
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.