text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 D Carbide 6X4,7X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Položka č. 7L051064
Tvar hlavy Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 4.7
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 4.7
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 6
Tvar hlavice podľa DIN 8032 KUD
Značka Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Položka č. 7L051064
EAN 4014855276370
UBB 500695741636
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334142
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.