text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 C Carbide 8X19X6


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Položka č. 7Q409358
Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Špeciálna brúsená oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Špeciálna brúsená oceľ
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 8
Tvar hlavice podľa DIN 8032 WRC
Značka Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Čísla materiálu

Položka č. 7Q409358
EAN 4014855276295
UBB 500695740232
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334135
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.