text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 C Carbide 12,7X25X6


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Položka č. 0J019415
Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032 WRC
Značka Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Čísla materiálu

Položka č. 0J019415
EAN 4014855276349
UBB 500695741065
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334139
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.