text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 B Carbide 12,7X25X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Položka č. 0S515948
Tvar hlavy Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Ozubenie Špeciálna brúsená oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Ozubenie Špeciálna brúsená oceľ
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032 ZYA-S
Model HF 100 B

Popis

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Čísla materiálu

Položka č. 0S515948
EAN 4014855276264
UBB 500695739671
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334132
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.