text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 A Carbide 8X19X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Položka č. 6H926444
Tvar hlavy Valec
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Špeciálna brúsená oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Špeciálna brúsená oceľ
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 8
Tvar hlavice podľa DIN 8032 ZYA
Značka Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Čísla materiálu

Položka č. 6H926444
EAN 4014855276172
UBB 500695737857
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334118
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.