Nerovnosti
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Frézovanie
Nerovnosti
1P496121
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
Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 A Carbide 6X18X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1P496121
Tvar hlavy
Valec
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
18
Ozubenie
Špeciálna brúsená oceľ
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Valec
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
18
Ozubenie
Špeciálna brúsená oceľ
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Tvar hlavice podľa DIN 8032
ZYA
Značka
Klingspor
HS kód
82079091
Model
HF 100 A
Type
Carbide Burr
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1P496121
EAN
4014855276158
UBB
500695737444
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
334116