text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fibre disc CS 565 priemer 125 mm granulácia 36 nerezová oceľ zirkón


Artículo No. S0412.000.036
Použitie Rezanie
Max. počet otáčok (1/min) 12000
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 36
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Použitie Rezanie
Max. počet otáčok (1/min) 12000
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 36
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 36
Vzor otvorov Otvor v tvare hviezdy
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 2
HS kód 68053000
Model CS 565
Type Fiber Disc

Números de artículo

Artículo No. S0412.000.036
EAN 4014855026883
UBB 240216463283
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6620
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.