Fíbrové kotouče
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
Fíbrové kotouče
S0412.000.024
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
Klingspor Fibre disc CS 565 priemer 125 mm granulácia 24 nerezová oceľ zirkón
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
S0412.000.024
Použitie
Rezanie
Max. počet otáčok (1/min)
12000
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Max. počet otáčok (1/min)
12000
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
24
Vzor otvorov
Otvor v tvare hviezdy
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
3
HS kód
68053000
Model
CS 565
Type
Fiber Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S0412.000.024
EAN
4014855032532
UBB
240216463101
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
97643