Fíbrové kotouče
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
Fíbrové kotouče
S0410.000.060
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
Klingspor Fibre disc CS 565 priemer 115 mm granulácia 60 nerezová oceľ zirkón
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
S0410.000.060
Použitie
Rezanie
Max. počet otáčok (1/min)
13200
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Granulácia
60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Max. počet otáčok (1/min)
13200
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Granulácia
60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
60
Vzor otvorov
Otvor v tvare hviezdy
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
19
Model
CS 565
Type
Fiber Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S0410.000.060
EAN
4014855032525
UBB
240216440919
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
6687