Fíbrové kotouče
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
Fíbrové kotouče
S0406.000.040
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
Klingspor Fibre disc CS 561 priemer 180 mm granulácia 40 pre drevo/kovový korund
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
S0406.000.040
Použitie
Brúsenie
Max. počet otáčok (1/min)
8500
Priemer
180
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
180
Granulácia
40
Vhodné pre plasty
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Max. počet otáčok (1/min)
8500
Priemer
180
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
180
Granulácia
40
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
40
Vzor otvorov
Otvor v tvare hviezdy
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
97
HS kód
68053000
Model
CS 561
Type
Fiber Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S0406.000.040
EAN
4014855013692
UBB
240216483810
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
11061