Fíbrové kotouče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Fíbrové kotouče
S0403.000.120
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
Klingspor Fibre disc CS 561 priemer 125 mm granulácia 120 pre drevo/kovový korund
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
S0403.000.120
Použitie
Brúsenie
Max. počet otáčok (1/min)
12000
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
120
Vhodné pre plasty
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Max. počet otáčok (1/min)
12000
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
120
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
120
Vzor otvorov
Otvor v tvare hviezdy
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
13
HS kód
68053000
Model
CS 561
Type
Fiber Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S0403.000.120
EAN
4014855012732
UBB
240216012403
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
11018