text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fibre disc CS 561 priemer 115 mm granulácia 120 na drevo/kov korund


Položka č. S0401.000.120
Použitie Brúsenie
Max. počet otáčok (1/min) 13200
Priemer 115
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 120
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Max. počet otáčok (1/min) 13200
Priemer 115
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 120
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 120
Vzor otvorov Otvor v tvare hviezdy
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 18
HS kód 68053000
Model CS 561
Type Fiber Disc

Čísla materiálu

Položka č. S0401.000.120
EAN 4014855012671
UBB 240216010837
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 10986
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.