text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fíbrový brúsny disk 115X22 K 50


Položka č. S0565.000.050
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Materiál nosiča Cotton
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Materiál nosiča Cotton
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre sklo Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 50
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 80
HS kód 68053000
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Popis

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Čísla materiálu

Položka č. S0565.000.050
EAN 4014855046010
UBB 240216511461
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 322766
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.