text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový rezný kotúč DT 600 U Supra dm 125 mm otvor 22,23 mm 9 mm 20 mm


Položka č. 3L450948
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné na pancierový betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné na pancierový betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Šírka segmentu (mm) 9
Výška segmentu (mm) 20
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 15
Značka Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Položka č. 3L450948
EAN 4014855219186
UBB 500636760067
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 322631
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.