text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT910 A Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Položka č. 5P205131
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 6400
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na asfalt Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 6400
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 21
Značka Klingspor
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Čísla materiálu

Položka č. 5P205131
EAN 4014855216680
UBB 500636767096
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325077
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.