text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 910 BF Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Položka č. 1M242503
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Priemer kotúča (mm) 500
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Priemer kotúča (mm) 500
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 35
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DT 910 BF Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Čísla materiálu

Položka č. 1M242503
EAN 4014855248650
UBB 500695717222
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 330089
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.