text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 910 BF Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Položka č. 4U410538
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 24
Značka Klingspor
Model DT 910 BF Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Čísla materiálu

Položka č. 4U410538
EAN 4014855248629
UBB 500695716646
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 330086
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.