Otočné stredy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Sústruženie
Otočné stredy
3N511307
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 910 BF Diamond 300X2,8X25,4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3N511307
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.8
Priemer kotúča (mm)
300
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
25.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.8
Priemer kotúča (mm)
300
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
25.4
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
2.8
Výška segmentu (mm)
12
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
21
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 910 BF Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3N511307
EAN
4014855248612
UBB
500695716497
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
330085