text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 910 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Položka č. 1B664855
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Max. počet otáčok (1/min) 3900
Priemer kotúča (mm) 500
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Max. počet otáčok (1/min) 3900
Priemer kotúča (mm) 500
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 11
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 36
Značka Klingspor
Model DT 910 B Special

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Čísla materiálu

Položka č. 1B664855
EAN 4014855217847
UBB 500636781436
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325193
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.