Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
0G258007
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 910 B Diamond 450X3,7X25,4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0G258007
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.7
Max. počet otáčok (1/min)
4300
Priemer kotúča (mm)
450
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.7
Max. počet otáčok (1/min)
4300
Priemer kotúča (mm)
450
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
25.4
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
3.7
Výška segmentu (mm)
11
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
32
Značka
Klingspor
Model
DT 910 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0G258007
EAN
4014855217731
UBB
500636780446
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325182