text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 910 B Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Položka č. 3J326398
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 11
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 24
Značka Klingspor
Model DT 910 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Čísla materiálu

Položka č. 3J326398
EAN 4014855216970
UBB 500636771452
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325106
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.