Otočné stredy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Sústruženie
Otočné stredy
8U887275
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 910 A Diamond 450X3,7X25,4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8U887275
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.7
Max. počet otáčok (1/min)
4300
Priemer kotúča (mm)
450
Vhodné na asfalt
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.7
Max. počet otáčok (1/min)
4300
Priemer kotúča (mm)
450
Vhodné na asfalt
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
25.4
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
3.7
Výška segmentu (mm)
12
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
30
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 910 A Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8U887275
EAN
4014855217526
UBB
500636777640
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325161