text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 902 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Položka č. 4J428458
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Max. počet otáčok (1/min) 3900
Priemer kotúča (mm) 500
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Max. počet otáčok (1/min) 3900
Priemer kotúča (mm) 500
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 11
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 30
Značka Klingspor
Model DT 902 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Čísla materiálu

Položka č. 4J428458
EAN 4014855217601
UBB 500636779059
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325169
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.