text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 902 B Diamond 450X3,7X25,4


Numero articolo 6M752771
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Max. počet otáčok (1/min) 4300
Priemer kotúča (mm) 450
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Max. počet otáčok (1/min) 4300
Priemer kotúča (mm) 450
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 11
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 26
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DT 902 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Numeri di articolo

Numero articolo 6M752771
EAN 4014855217298
UBB 500636775412
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325138
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.